SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-10DMZ
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20864909
CDQ2B16-10DMZ-A93V-XB9
CADデータダウンロード
-
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20864918
CDQ2B16-10DMZ-L-M9BVZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864927
CDQ2B16-10DMZ-M9BVZ-X271
-
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20864936
CDQ2B16-10DMZ-M9NVS-XC8
CADデータダウンロード
-
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください