薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-15DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-15DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20865374CDQ2B16-15DMZ-A73C-
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865383CDQ2B16-15DMZ-A93V-XB9-
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20865399CDQ2B16-15DMZ-L-M9BAL標準ストローク
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865408CDQ2B16-15DMZ-L-M9BM標準ストローク
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865417CDQ2B16-15DMZ-L-M9BWSDPC-
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865426CDQ2B16-15DMZ-L-M9PW標準ストローク
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865435CDQ2B16-15DMZ-LW-M9B標準ストローク
11,070
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865444CDQ2B16-15DMZ-LW-M9BWL標準ストローク
12,280
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865453CDQ2B16-15DMZ-LW-M9N標準ストローク
11,290
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865469CDQ2B16-15DMZ-M9BAVM-
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865478CDQ2B16-15DMZ-M9BL-X271-
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20865487CDQ2B16-15DMZ-M9BW-XC8-
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20865496CDQ2B16-15DMZ-W-
5,350
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865505CDQ2B16-15DMZ-W-A93V-
9,420
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865514CDQ2B16-15DMZ-W-M9BL-
11,620
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865523CDQ2B16-15DMZ-XB13-
5,010
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする