薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DCZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20865785CDQ2B16-20DCZ-F7BASBPC-
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865794CDQ2B16-20DCZ-L-A73-
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865803CDQ2B16-20DCZ-L-M9B標準ストローク
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865819CDQ2B16-20DCZ-M9BVM-
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする