曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20865986CDQ2B16-20DZ-A90-
7,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865995CDQ2B16-20DZ-A90V-
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866004CDQ2B16-20DZ-J79LS-
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866013CDQ2B16-20DZ-L-A93L3-
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866029CDQ2B16-20DZ-L-M9BASDPC-
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866038CDQ2B16-20DZ-L-M9BAZS標準ストローク
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866047CDQ2B16-20DZ-L-M9BVL標準ストローク
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866056CDQ2B16-20DZ-L-M9NV標準ストローク
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866065CDQ2B16-20DZ-L-M9NWVL標準ストローク
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866074CDQ2B16-20DZ-M9B-XC8-
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866083CDQ2B16-20DZ-M9NJL-XB14-
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866099CDQ2B16-20DZ-M9PZ-
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866108CDQ2B16-20DZ-XC6X271-
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする