薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-25DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-25DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20866284CDQ2B16-25DMZ-L-A93L標準ストローク
10,070
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866293CDQ2B16-25DMZ-L-M9BAL標準ストローク
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866309CDQ2B16-25DMZ-L-M9BW標準ストローク
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866318CDQ2B16-25DMZ-L-M9BWZ標準ストローク
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866327CDQ2B16-25DMZ-LW-A93VZ標準ストローク
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866336CDQ2B16-25DMZ-M9BWL3-
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866345CDQ2B16-25DMZ-M9BWVL-XC6X271-
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866354CDQ2B16-25DMZ-M9NWV-
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする