SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-5DMZ
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867106
CDQ2B16-5DMZ-L-M9NVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20867115
CDQ2B16-5DMZ-XB13
CADデータダウンロード
-
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください