薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-10DCZ - SMC
ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)160内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867203CDQ2B160-10DCZ-A93LS16010
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20867219CDQ2B160-10DCZ-A93Z16010
49,610
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20867228CDQ2B160-10DCZ-M9BVZS16010
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20867237CDQ2B160-10DCZ-M9N16010
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20867246CDQ2B160-10DCZ-X27116010
59,020
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする