薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20869739CDQ2B20-15DMZ-A9311-
24,040
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869748CDQ2B20-15DMZ-A9312-
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869757CDQ2B20-15DMZ-A936-
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869766CDQ2B20-15DMZ-A938-
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869775CDQ2B20-15DMZ-L-M9BLS標準ストローク
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869784CDQ2B20-15DMZ-L-M9BWLS標準ストローク
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869793CDQ2B20-15DMZ-L-M9BZ標準ストローク
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869809CDQ2B20-15DMZ-L-M9NWV標準ストローク
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869818CDQ2B20-15DMZ-LW-M9BAL標準ストローク
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869827CDQ2B20-15DMZ-M9BVZS-XC8-
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20869836CDQ2B20-15DMZ-M9BWM-
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869845CDQ2B20-15DMZ-M9BWVS-
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869854CDQ2B20-15DMZ-M9BWVSDPCS-
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869863CDQ2B20-15DMZ-M9BWVZ3-
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869879CDQ2B20-15DMZ-M9BZS-
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869888CDQ2B20-15DMZ-M9NJL-XB14-
27,340
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20869897CDQ2B20-15DMZ-M9NWS-
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869906CDQ2B20-15DMZ-M9NZ-
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869915CDQ2B20-15DMZ-M9PJL-XB14-
27,340
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20869723CDQ2B20-15DMZ-A9310-
20,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする