薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20D

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870177CDQ2B20-20D-A73S-X271
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20870195CDQ2B20-20D-F7BAMDPC-X271
19,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20870213CDQ2B20-20D-M9BAVL-X271
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20870143CDQ2B20-20D-A73CLS-X144B
8,800
取扱い終了
返品不可
20870159CDQ2B20-20D-A73H-X144C
9,850
取扱い終了
返品不可
20870168CDQ2B20-20D-A73HLS-X144B
8,200
取扱い終了
返品不可
20870186CDQ2B20-20D-F7BAL-X144D
15,650
取扱い終了
返品不可
20870204CDQ2B20-20D-F7BAZ-X271
16,350
取扱い終了
返品不可
20870229CDQ2B20-20D-M9BVL-X271
12,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20870177CDQ2B20-20D-A73S-X27100408856CDQ2B20-20DZ-A73S-X271CDQ2B20-20D-A73S-X271 CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 00408856CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20870195CDQ2B20-20D-F7BAMDPC-X27120870764CDQ2B20-20DZ-F7BAMDPC-X271CDQ2B20-20D-F7BAMDPC-X271 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DZ SMC 20870764薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20870213CDQ2B20-20D-M9BAVL-X27152868907CDQ2B20-20DZ-M9BAVL-X271CDQ2B20-20D-M9BAVL-X271 薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC 52868907薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする