曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870737CDQ2B20-20DZ-A73L3-
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870746CDQ2B20-20DZ-A93-XC4-
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870755CDQ2B20-20DZ-A93ZS-
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870764CDQ2B20-20DZ-F7BAMDPC-X271-
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870773CDQ2B20-20DZ-J79CZS-
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870789CDQ2B20-20DZ-L-A73-
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870798CDQ2B20-20DZ-L-A93M標準ストローク
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870807CDQ2B20-20DZ-L-M9BWS標準ストローク
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870816CDQ2B20-20DZ-L-M9BWSBPC-
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870825CDQ2B20-20DZ-L-M9BWVSDPC-
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870834CDQ2B20-20DZ-L-M9NW標準ストローク
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870843CDQ2B20-20DZ-L-M9PWVSDPC-
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870859CDQ2B20-20DZ-M9BAL-X271-
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870868CDQ2B20-20DZ-M9BAL3-
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870877CDQ2B20-20DZ-M9BV-XC6-
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870886CDQ2B20-20DZ-M9BVS-X271-
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20870895CDQ2B20-20DZ-M9NWVL-
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870904CDQ2B20-20DZ-M9PWV-
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870913CDQ2B20-20DZ-M9PWVL-
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870929CDQ2B20-20DZ-M9PWVLS-
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする