曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20871227CDQ2B20-25DMZ-A93M-
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871236CDQ2B20-25DMZ-L-A93標準ストローク
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871245CDQ2B20-25DMZ-L-M9BVZ標準ストローク
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871254CDQ2B20-25DMZ-L-M9NL標準ストローク
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871263CDQ2B20-25DMZ-LW標準ストローク
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871279CDQ2B20-25DMZ-M9BAV-
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871288CDQ2B20-25DMZ-M9BAZ-
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871297CDQ2B20-25DMZ-M9BAZ-XC9-
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20871306CDQ2B20-25DMZ-M9BL3-
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871315CDQ2B20-25DMZ-M9BVL3-
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871324CDQ2B20-25DMZ-M9BVM-
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871333CDQ2B20-25DMZ-M9NL-XC8-
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20871349CDQ2B20-25DMZ-M9NLS-XC6-
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
20871358CDQ2B20-25DMZ-M9NZ-
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871367CDQ2B20-25DMZ-M9PVSAPC-
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする