曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-30DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-30DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20871753CDQ2B20-30DCZ-L-F7BASBPC-
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871769CDQ2B20-30DCZ-L-M9B標準ストローク
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871778CDQ2B20-30DCZ-L-M9BL標準ストローク
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871787CDQ2B20-30DCZ-L-M9BWZ標準ストローク
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871796CDQ2B20-30DCZ-M9BS-
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871805CDQ2B20-30DCZ-M9NWM-
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871814CDQ2B20-30DCZ-XC4-
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする