曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872277CDQ2B20-35DMZ-A90L-XC4-
12,650
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872286CDQ2B20-35DMZ-J79L-
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872295CDQ2B20-35DMZ-L-M9B標準ストローク
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872304CDQ2B20-35DMZ-L-M9BS標準ストローク
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872313CDQ2B20-35DMZ-L-M9BVZ標準ストローク
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872329CDQ2B20-35DMZ-LV-A93L標準ストローク
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872338CDQ2B20-35DMZ-LW標準ストローク
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872347CDQ2B20-35DMZ-M9BA-
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872356CDQ2B20-35DMZ-M9BAVZ-
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872365CDQ2B20-35DMZ-M9BM-
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872374CDQ2B20-35DMZ-M9BWV-
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872383CDQ2B20-35DMZ-V-M9BW-
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする