薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCMZ - SMC
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872539CDQ2B20-40DCMZ-L-M9BAVL標準ストローク(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872548CDQ2B20-40DCMZ-L-M9BVL標準ストローク(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872557CDQ2B20-40DCMZ-M9BAS-(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872566CDQ2B20-40DCMZ-W-M9BL-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする