薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DCZ - SMC
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872575CDQ2B20-40DCZ-L標準ストローク
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872584CDQ2B20-40DCZ-L-M9BAL標準ストローク
¥16,170
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872593CDQ2B20-40DCZ-L-M9BWZ標準ストローク
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872609CDQ2B20-40DCZ-L-M9PWL標準ストローク
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872618CDQ2B20-40DCZ-M9BM-
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする