SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DFZ
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20872645
CDQ2B20-40DFZ
CADデータダウンロード
-
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872654
CDQ2B20-40DFZ-L-M9NW
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください