薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872785CDQ2B20-40DZ-A96-
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872794CDQ2B20-40DZ-F7BASBPC-
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872803CDQ2B20-40DZ-L-M9BV標準ストローク
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872819CDQ2B20-40DZ-L-M9NWZ標準ストローク
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872828CDQ2B20-40DZ-L-M9PL標準ストローク
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872837CDQ2B20-40DZ-M9BL-XC8-
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872846CDQ2B20-40DZ-M9BVL-XC4-
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872855CDQ2B20-40DZ-M9BVL-X271-
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872864CDQ2B20-40DZ-M9BWM-
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872873CDQ2B20-40DZ-M9NJL-XB14-
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872889CDQ2B20-40DZ-M9NWZ-
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする