曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-50DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-50DCMZ - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20873458CDQ2B20-50DCMZ-A73Z-
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873467CDQ2B20-50DCMZ-L-A93S標準ストローク
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873476CDQ2B20-50DCMZ-L-M9BASDPC-
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873485CDQ2B20-50DCMZ-L-M9BVZ標準ストローク
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873494CDQ2B20-50DCMZ-M9BAS-
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873503CDQ2B20-50DCMZ-M9BASBPCS-
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873519CDQ2B20-50DCMZ-M9BSDPC-
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする