SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DCMZ
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20875768
CDQ2B25-10DCMZ-L-A93LS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20875777
CDQ2B25-10DCMZ-W-M9BVSDPC
-
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20875786
CDQ2B25-10DCMZ-XC6X271
-
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20875795
CDQ2B25-10DCMZ-X271
-
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください