曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DCZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20875804CDQ2B25-10DCZ-A90-
¥9,020
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20875813CDQ2B25-10DCZ-L-M9BVLS標準ストローク
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20875829CDQ2B25-10DCZ-L-M9BVZ標準ストローク
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20875838CDQ2B25-10DCZ-L-M9BWVLS標準ストローク
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20875847CDQ2B25-10DCZ-M9BAVZS-X271-
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20875856CDQ2B25-10DCZ-M9BVZ-
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする