曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876023CDQ2B25-10DZ-A90-XC9-
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876039CDQ2B25-10DZ-A90L-XC9-
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876048CDQ2B25-10DZ-A93LS-XC9-
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876057CDQ2B25-10DZ-L-M9BAVLS標準ストローク
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876066CDQ2B25-10DZ-L-M9PVMDPC-
¥17,380
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876075CDQ2B25-10DZ-M9NV-XC9-
¥16,010
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876084CDQ2B25-10DZ-M9NWVS-XC8-
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876093CDQ2B25-10DZ-M9NWVS-XC9-
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876109CDQ2B25-10DZ-M9PAVS-
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876118CDQ2B25-10DZ-XC2-
¥6,220
¥5,498
¥6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876127CDQ2B25-10DZ-XC6C8-
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする