曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-15DCMZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876407CDQ2B25-15DCMZ-A93S-XC6-
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876416CDQ2B25-15DCMZ-A93Z-
¥12,270
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876425CDQ2B25-15DCMZ-L-M9BL標準ストローク
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876434CDQ2B25-15DCMZ-L-M9BVL標準ストローク
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876443CDQ2B25-15DCMZ-L-M9BWVSDPC-
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876459CDQ2B25-15DCMZ-LW-A93L標準ストローク
¥12,540
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876468CDQ2B25-15DCMZ-M9BWSDPCS-
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876477CDQ2B25-15DCMZ-XC6-
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20876486CDQ2B25-15DCMZ-X1381-
¥4,030
¥3,698
¥4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする