曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-15DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-15DCZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876495CDQ2B25-15DCZ-A93LS-
¥9,190
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876504CDQ2B25-15DCZ-A93M-
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876513CDQ2B25-15DCZ-L-M9BVL標準ストローク
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876529CDQ2B25-15DCZ-L-M9BW標準ストローク
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876538CDQ2B25-15DCZ-L-M9BWL標準ストローク
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876547CDQ2B25-15DCZ-M9BAMBPC-
¥19,690
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876556CDQ2B25-15DCZ-M9BASBPCS-
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876565CDQ2B25-15DCZ-M9BASDPC-
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876574CDQ2B25-15DCZ-M9BWLS-
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20876583CDQ2B25-15DCZ-M9PASBPC-
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする