薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-18DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-18DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)18タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20877019CDQ2B25-18DZ
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877028CDQ2B25-18DZ-M9BVZ
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする