曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20877265CDQ2B25-20DCMZ-L-A93LS標準ストローク
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877274CDQ2B25-20DCMZ-L-M9B標準ストローク
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877283CDQ2B25-20DCMZ-L-M9BVL標準ストローク
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877299CDQ2B25-20DCMZ-LW-M9BW標準ストローク
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877308CDQ2B25-20DCMZ-M9BWL3-
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877317CDQ2B25-20DCMZ-V-
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877326CDQ2B25-20DCMZ-XC2-
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする