曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20877335CDQ2B25-20DCZ-L-F7BASBPC-
22,610
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877344CDQ2B25-20DCZ-L-M9BWSAPC-
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877353CDQ2B25-20DCZ-L-M9BWZ標準ストローク
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877369CDQ2B25-20DCZ-M9BAVSBPC-
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする