曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20877624CDQ2B25-20DZ-A93VL-XB13-
11,440
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877633CDQ2B25-20DZ-L-A93V標準ストローク
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877649CDQ2B25-20DZ-L-M9BVL3-
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877658CDQ2B25-20DZ-M9BAV-
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877667CDQ2B25-20DZ-M9BV-XB13-
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877676CDQ2B25-20DZ-M9BVSAPC-
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877685CDQ2B25-20DZ-M9BWL-XC4-
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877694CDQ2B25-20DZ-M9NWSDPC-
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877703CDQ2B25-20DZ-M9PW-XC4-
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877719CDQ2B25-20DZ-M9PWVSDPC-
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする