薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20877868CDQ2B25-25DCMZ-A73-XC6-
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877877CDQ2B25-25DCMZ-A73-XC6X271-
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877886CDQ2B25-25DCMZ-A73-X271-
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20877895CDQ2B25-25DCMZ-L-M9B標準ストローク
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877904CDQ2B25-25DCMZ-L-M9BA標準ストローク
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877913CDQ2B25-25DCMZ-L-M9BAL標準ストローク
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20877929CDQ2B25-25DCMZ-XC85-
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする