曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20878726CDQ2B25-30DCZ-F7BAZ-
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878735CDQ2B25-30DCZ-L-M9BW標準ストローク
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878744CDQ2B25-30DCZ-M9BAL3-
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする