SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-32DCMZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
32
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20879094
CDQ2B25-32DCMZ
CADデータダウンロード
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください