曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20879399CDQ2B25-35DMZ-L-M9BWLS標準ストローク
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879408CDQ2B25-35DMZ-LW-M9B標準ストローク
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879417CDQ2B25-35DMZ-LW-M9BW標準ストローク
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879426CDQ2B25-35DMZ-M9BWS-
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879435CDQ2B25-35DMZ-M9BWZ-
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879444CDQ2B25-35DMZ-M9PW-
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879453CDQ2B25-35DMZ-M9PWSDPC-
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879469CDQ2B25-35DMZ-W-P3DWAL-
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする