曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20879794CDQ2B25-40DMZ-A72-
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879803CDQ2B25-40DMZ-A93VL-XC8-
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20879819CDQ2B25-40DMZ-F7BASBPC-
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879828CDQ2B25-40DMZ-L-M9BAVL標準ストローク
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879837CDQ2B25-40DMZ-L-M9BV標準ストローク
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879846CDQ2B25-40DMZ-L-M9BVL標準ストローク
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879855CDQ2B25-40DMZ-L-M9BVM標準ストローク
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879864CDQ2B25-40DMZ-L-M9BWSAPC-
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879873CDQ2B25-40DMZ-L-M9NV標準ストローク
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879889CDQ2B25-40DMZ-LV-A93L標準ストローク
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879898CDQ2B25-40DMZ-LW-M9BVZ標準ストローク
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879907CDQ2B25-40DMZ-M9BVZ-
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879916CDQ2B25-40DMZ-M9BWSAPC-
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879925CDQ2B25-40DMZ-M9BWVLS-
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879934CDQ2B25-40DMZ-M9NVZ-
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879943CDQ2B25-40DMZ-P3DWASC-
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879959CDQ2B25-40DMZ-W-M9BVZ-
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879968CDQ2B25-40DMZ-W-M9BVZS-
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする