曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20879977CDQ2B25-40DZ-A93L-XB9-
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20879986CDQ2B25-40DZ-A96-
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879995CDQ2B25-40DZ-L-A93標準ストローク
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880004CDQ2B25-40DZ-L-A93M標準ストローク
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880013CDQ2B25-40DZ-L-M9BM標準ストローク
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880029CDQ2B25-40DZ-L-M9BMS標準ストローク
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880038CDQ2B25-40DZ-L-M9NWL標準ストローク
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880047CDQ2B25-40DZ-M9BL-X271-
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20880056CDQ2B25-40DZ-M9BSDPC-
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880065CDQ2B25-40DZ-M9BVM3-
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880074CDQ2B25-40DZ-M9BWSAPC-
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880083CDQ2B25-40DZ-M9NVM-
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880099CDQ2B25-40DZ-M9NVZ-
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880108CDQ2B25-40DZ-XB9-
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする