曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-45DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-45DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ追記号
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20880239CDQ2B25-45DMZ-L-A93L標準ストローク(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880248CDQ2B25-45DMZ-L-M9BAVL標準ストローク(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880257CDQ2B25-45DMZ-L-M9BZ標準ストローク(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880266CDQ2B25-45DMZ-LV-A93L標準ストローク(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880275CDQ2B25-45DMZ-LW-M9BWL標準ストローク(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880284CDQ2B25-45DMZ-M9BL-XC8-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20880293CDQ2B25-45DMZ-M9NS-XC8-(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする