SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-5DCZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20880449
CDQ2B25-5DCZ-L-M9BVLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880458
CDQ2B25-5DCZ-M9BV-XC85
CADデータダウンロード
-
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20880467
CDQ2B25-5DCZ-M9BVS-XC85
CADデータダウンロード
-
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20880476
CDQ2B25-5DCZ-XC85
CADデータダウンロード
-
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください