薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-5DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-5DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20880503CDQ2B25-5DMZ-L-M9BVMS標準ストローク
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880519CDQ2B25-5DMZ-M9BVL-XC8-
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20880528CDQ2B25-5DMZ-M9NVS-XC8-
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20880537CDQ2B25-5DMZ-M9PVM-
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880546CDQ2B25-5DMZ-M9PVSAPC-
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする