薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-5DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-5DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20880555CDQ2B25-5DZ-A80S-
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880564CDQ2B25-5DZ-L-M9BVL標準ストローク
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880573CDQ2B25-5DZ-M9BV-XB13-
12,430
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする