薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20880975CDQ2B25-50DMZ-L-A73S-
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880984CDQ2B25-50DMZ-L-M9BWLS標準ストローク
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20880993CDQ2B25-50DMZ-LW-A93標準ストローク
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20881009CDQ2B25-50DMZ-LW-M9BA標準ストローク
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20881018CDQ2B25-50DMZ-M9BL-XC2-
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20881027CDQ2B25-50DMZ-M9BL-X271-
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20881036CDQ2B25-50DMZ-M9BW-XC4-
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20881045CDQ2B25-50DMZ-M9NJL-XB14-
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20881054CDQ2B25-50DMZ-M9NJLS-XB14-
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20881063CDQ2B25-50DMZ-P3DWAL-
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20881079CDQ2B25-50DMZ-W-A93Z-
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20881088CDQ2B25-50DMZ-W-M9PWL-
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする