曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-10DCZ - SMC
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
(L) 同梱
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20882339CDQ2B32-10DCZ-L-A93V
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20882348CDQ2B32-10DCZ-L-A93VZ
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20882357CDQ2B32-10DCZ-L-M9BVZ
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20882366CDQ2B32-10DCZ-L-M9NVL
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20882375CDQ2B32-10DCZ-LD
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20882384CDQ2B32-10DCZ-LD-M9BVLS
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20882393CDQ2B32-10DCZ-LD-M9BWVMS
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする