曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-100DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-100DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20883048CDQ2B32-100DCMZ-L-M9B標準ストローク
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883057CDQ2B32-100DCMZ-L-M9BASBPC-
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883066CDQ2B32-100DCMZ-L-M9BSDPC-
25,410
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883075CDQ2B32-100DCMZ-L-M9BVL標準ストローク
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883084CDQ2B32-100DCMZ-LW-P3DWAL標準ストローク
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883093CDQ2B32-100DCMZ-M9BAL-XC6X271-
27,450
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20883109CDQ2B32-100DCMZ-M9BS-
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883118CDQ2B32-100DCMZ-M9BSDPC3-
29,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883127CDQ2B32-100DCMZ-M9BWV-
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883136CDQ2B32-100DCMZ-XC6X271-
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20883145CDQ2B32-100DCMZ-XC91-
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする