曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-100DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-100DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20883154CDQ2B32-100DCZ-L-A93VL標準ストローク
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883163CDQ2B32-100DCZ-L-M9BAZS標準ストローク
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883179CDQ2B32-100DCZ-L-M9BV標準ストローク
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883188CDQ2B32-100DCZ-L-M9NL標準ストローク
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883197CDQ2B32-100DCZ-LD-M9BAL標準ストローク
26,240
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20883206CDQ2B32-100DCZ-M9B-XB9-
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20883215CDQ2B32-100DCZ-M9BAVL-XC4C6-
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20883224CDQ2B32-100DCZ-P3DWASC-
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする