曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20884265CDQ2B32-15DCMZ-F7NWVZ-
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884274CDQ2B32-15DCMZ-LW-A93標準ストローク
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884283CDQ2B32-15DCMZ-LW-M9BWL標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884299CDQ2B32-15DCMZ-LW-M9BWLS標準ストローク
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884308CDQ2B32-15DCMZ-M9BALS-
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884317CDQ2B32-15DCMZ-M9BAZ-XC4-
23,820
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884326CDQ2B32-15DCMZ-M9BVL-X271-
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884335CDQ2B32-15DCMZ-M9BWS-
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884344CDQ2B32-15DCMZ-M9BWZ-
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884353CDQ2B32-15DCMZ-P3DWASC-
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする