曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20884369CDQ2B32-15DCZ-A93M-
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884378CDQ2B32-15DCZ-L-M9B標準ストローク
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884387CDQ2B32-15DCZ-L-M9BASDPC-
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884396CDQ2B32-15DCZ-L-M9BWSDPC-
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884405CDQ2B32-15DCZ-LD標準ストローク
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884414CDQ2B32-15DCZ-M9BAL-XC92-
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884423CDQ2B32-15DCZ-M9BASBPCS-
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884439CDQ2B32-15DCZ-M9BAVSDPC-
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884448CDQ2B32-15DCZ-M9BVM-
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884457CDQ2B32-15DCZ-M9BWL-XC4-
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884466CDQ2B32-15DCZ-P3DWAL-
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884475CDQ2B32-15DCZ-XC6-
12,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする