薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DFCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DFCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじおねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20886058CDQ2B32-20DFCMZ-
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886067CDQ2B32-20DFCMZ-L-M9BVL標準ストローク
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする