曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20886225CDQ2B32-20DMZ-A93L-XC88-
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886234CDQ2B32-20DMZ-A93VL-XC89-
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886243CDQ2B32-20DMZ-A93Z-XC89-
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886259CDQ2B32-20DMZ-F7BVL-XC9-
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886268CDQ2B32-20DMZ-L-A93VZ標準ストローク
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886277CDQ2B32-20DMZ-L-M9BA標準ストローク
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886286CDQ2B32-20DMZ-L-M9BAL標準ストローク
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886295CDQ2B32-20DMZ-L-M9BALS標準ストローク
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886304CDQ2B32-20DMZ-L-M9BWM標準ストローク
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886313CDQ2B32-20DMZ-L-M9BWSDPC-
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886329CDQ2B32-20DMZ-L-M9NVLS標準ストローク
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886338CDQ2B32-20DMZ-L-M9NWL標準ストローク
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886347CDQ2B32-20DMZ-L-M9PWSDPC-
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886356CDQ2B32-20DMZ-LV-M9BW標準ストローク
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886365CDQ2B32-20DMZ-LW-A73-
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886374CDQ2B32-20DMZ-LW-M9B標準ストローク
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886383CDQ2B32-20DMZ-LW-M9BL標準ストローク
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886399CDQ2B32-20DMZ-LW-P3DWASE標準ストローク
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886408CDQ2B32-20DMZ-M9BVL-XC8-
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886417CDQ2B32-20DMZ-M9BWL-XB13-
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886426CDQ2B32-20DMZ-M9BWL3-
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886435CDQ2B32-20DMZ-M9BWM-XB13-
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886444CDQ2B32-20DMZ-M9BWV-XB13-
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886453CDQ2B32-20DMZ-M9NWZ-
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886469CDQ2B32-20DMZ-M9PWSDPC-
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886478CDQ2B32-20DMZ-P3DWASC-
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886487CDQ2B32-20DMZ-P3DWAZ-XC89-
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886496CDQ2B32-20DMZ-W-A93Z-
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886505CDQ2B32-20DMZ-W-M9BWL-
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20886539CDQ2B32-20DMZ-W-P4DWL-XC26C-
27,720
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20886514CDQ2B32-20DMZ-W-P3DW-
21,350
取扱い終了
返品不可
20886523CDQ2B32-20DMZ-W-P3DWL-
22,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする