曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-40DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-40DCMZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890617CDQ2B32-40DCMZ-A73L-XC6-
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20890626CDQ2B32-40DCMZ-L-M9BAL標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890635CDQ2B32-40DCMZ-L-M9BWSAPC-
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890644CDQ2B32-40DCMZ-L-M9BWV3-
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890653CDQ2B32-40DCMZ-L-M9NL標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890669CDQ2B32-40DCMZ-LW-M9BW標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890678CDQ2B32-40DCMZ-M9BAVSBPC-
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890687CDQ2B32-40DCMZ-M9BVL-X271-
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20890696CDQ2B32-40DCMZ-M9BVM-
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890705CDQ2B32-40DCMZ-W-A93-
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890714CDQ2B32-40DCMZ-W-A93ZS-
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890723CDQ2B32-40DCMZ-XC88-
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする