曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-40DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20891143CDQ2B32-40DZ-A73L-XC8-
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891159CDQ2B32-40DZ-A93L-XC88-
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891168CDQ2B32-40DZ-A93V-XC36-
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891177CDQ2B32-40DZ-A93V-XC8-
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891186CDQ2B32-40DZ-D-A93L-
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891195CDQ2B32-40DZ-D-A93LS-
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891204CDQ2B32-40DZ-D-A93Z-
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891213CDQ2B32-40DZ-D-M9BWL-
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891229CDQ2B32-40DZ-E-
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891238CDQ2B32-40DZ-F7BVL-XC8-
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891247CDQ2B32-40DZ-L-A93L3-
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891256CDQ2B32-40DZ-L-M9BAS標準ストローク
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891265CDQ2B32-40DZ-L-M9BAZ標準ストローク
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891274CDQ2B32-40DZ-L-M9BVZ標準ストローク
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891283CDQ2B32-40DZ-L-M9BWV標準ストローク
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891299CDQ2B32-40DZ-L-M9BWZ標準ストローク
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891308CDQ2B32-40DZ-L-M9NWL標準ストローク
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891317CDQ2B32-40DZ-L-M9PWL標準ストローク
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891326CDQ2B32-40DZ-L-P3DWAL標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891335CDQ2B32-40DZ-L-P3DWASC標準ストローク
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891344CDQ2B32-40DZ-LD-M9BVL標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891353CDQ2B32-40DZ-LD-M9BWL標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891369CDQ2B32-40DZ-LE標準ストローク
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891378CDQ2B32-40DZ-M9BAL-XC8-
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891387CDQ2B32-40DZ-M9BL-XC88-
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891396CDQ2B32-40DZ-M9BL-XC92-
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891405CDQ2B32-40DZ-M9BWSDPCS-
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891414CDQ2B32-40DZ-M9BWV-XC92-
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891423CDQ2B32-40DZ-M9BW3-XC8-
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891439CDQ2B32-40DZ-M9NJL-XB14-
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891448CDQ2B32-40DZ-M9NVM-
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891457CDQ2B32-40DZ-M9PW-
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891466CDQ2B32-40DZ-P3DWAL-XC35-
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20891475CDQ2B32-40DZ-P3DWASC-
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891484CDQ2B32-40DZ-XC36-
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする