薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-5DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-5DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892227CDQ2B32-5DZ-D-M9BVL
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892236CDQ2B32-5DZ-E
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892245CDQ2B32-5DZ-M9BVL-XC36
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする