曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DCZ - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892778CDQ2B32-50DCZ-A73Z-XC6-
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20892787CDQ2B32-50DCZ-A93L-XC6-
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20892796CDQ2B32-50DCZ-D-
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892805CDQ2B32-50DCZ-D-M9B-
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892814CDQ2B32-50DCZ-D-M9BWL-
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892823CDQ2B32-50DCZ-E-M9BW-
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892839CDQ2B32-50DCZ-L-M9BLS標準ストローク
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892848CDQ2B32-50DCZ-L-M9BWV標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892857CDQ2B32-50DCZ-L-M9BWVSDPC-
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892866CDQ2B32-50DCZ-L-P3DWAL標準ストローク
25,410
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892875CDQ2B32-50DCZ-LD-M9BW標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892884CDQ2B32-50DCZ-M9BAL-XC4-
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20892893CDQ2B32-50DCZ-M9BAL-XC6-
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20892909CDQ2B32-50DCZ-M9BWVL-X271-
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20892918CDQ2B32-50DCZ-M9BWVZ-
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20892927CDQ2B32-50DCZ-M9BZ-XC6-
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20892936CDQ2B32-50DCZ-M9PWSDPCS-
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする