曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-86DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-86DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)86タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20896786CDQ2B32-86DZ-XB10
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20896795CDQ2B32-86DZ-XB10A
13,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20896795CDQ2B32-86DZ-XB10A20896786CDQ2B32-86DZ-XB10CDQ2B32-86DZ-XB10A 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-86DZ SMC 20896786薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-86DZSMC1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする